Chaqueta deportiva KX3 con deflector aislante, color negro, talla S

Número de artículo: KX306BKRS
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
Número de artículo KX306BKRS
EAN / GTIN 5036108425938
Número del fabricante KX306BKRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta aislante KX3 Baffle ofrece un excelente calor y aislamiento.
  • El uso de tejido ripstop en las zonas de refuerzo importantes ofrece protección tanto al usuario como a la prenda.

Característica:

  • Tejido resistente al agua de primera calidad
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Totalmente forrado y acolchado para retener el calor y aumentar la calidez.
  • Protector de barbilla para una mayor protección
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Puños elásticos para un ajuste seguro.
  • Apertura frontal con cremallera para facilitar el acceso.
  • Cremalleras resistentes al agua para evitar la penetración del agua.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Diseñado con un ajuste cómodo.
  • 3 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • El bolsillo interior con cremallera proporciona un almacenamiento seguro y protegido.
  • Bolsillo interno para teléfono
  • Nuevo estilo