Cuchillas de repuesto (10), para KN10 y KN20 No Colour R

Número de artículo: KN90NCR
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
Número de artículo KN90NCR
EAN / GTIN 5036108166176
Número del fabricante KN90NCR
Número L L01840 1337
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Para los cúteres KN10 y KN20. Esta hoja de acero al carbono tiene un corte sin igual, que difícilmente se altera con el uso. Cada cuchilla tiene dos extremos cortantes.

Característica:

  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Cuchillas de repuesto para el KN10 y KN20
  • 2 Bordes cortantes
  • 10 cuchillas por paquete
  • Un afilado sin igual y una retención del corte superior

Material:

Material: Acero al carbono;