Unidad de evaluación KFS-TM, 16,5 mm

Número de artículo: KFS-TM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pantalla de visualización

Identificación y clasificación

Número de artículo KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Número del fabricante KFS-TM
Número L L40250 1518
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Pantalla (secciones): 6 cifras
  • Homologaciones europeas: sí
  • Resolución verificable: 3000 e
  • Resolución no verificable: 60000 d
  • Protocolo de comunicación KERN (KCP) integrado, ideal para conectar un sistema de planificación de recursos empresariales o ERP -
  • Compatible con la aplicación KERN EasyTouch

Característica:

  • LCD grande, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
  • Peso neto aprox. 1,00 kg
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra