Plataforma KFP 3V20M, Margen de pesaje 3 kg, Lectura 0,1 g

Número de artículo: KFP 3V20M
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo KFP 3V20M
EAN / GTIN 4045761250123
Número del fabricante KFP 3V20M
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, Base de acero barnizado
  • 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 230×230×110 mm
  • Peso neto aprox. 3,8 kg
  • Longitud del cable aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados