KA3 Chaleco reversible aislante, marrón café, XXXL

Número de artículo: KA361CFRXXXL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo KA361CFRXXXL
EAN / GTIN 5036108488858
Número del fabricante KA361CFRXXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El chaleco reversible y aislante KA361 es una prenda básica versátil para el look por capas, perfecta para combinar comodidad y estilo.
  • El aislamiento acolchado proporciona calor sin añadir volumen, por lo que es ideal para actividades al aire libre o para el tiempo libre.
  • El elegante diseño ofrece dos estilos en uno.: Girar para conseguir un aspecto renovado sobre la marcha
  • El resistente material exterior es resistente al viento y repelente al agua, ideal para condiciones climáticas cambiantes.
  • Los bolsillos seguros ofrecen un práctico espacio de almacenamiento para los utensilios importantes.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Totalmente forrado y acolchado para retener el calor y aumentar la calidez.
  • Protector de barbilla para una mayor protección
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • El bolsillo interior con cremallera proporciona un almacenamiento seguro y protegido.
  • Diseñado con un ajuste cómodo.
  • 4 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Prenda reversible para múltiples usos
  • Nuevo estilo
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.