Bola de rubí M4 de 5,0 mm, 01-M4-R5-L100-ML83-SS4,5-BS7

Número de artículo: K651703
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
Número de artículo K651703
Número del fabricante K651703
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 2,0
  • Base ∅ : 7,0
  • Código, sistema abreviado: 01-M4-R5-L100-ML83-SS4.5-BS7, componentes soldados
  • Longitud efectiva: 83,5
  • Rosca: M4
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 5,0
  • Material de la bola: Rubí
  • Longitud: 100
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-7522
  • Vástago ∅ : 4,5
  • Método de conexión: Soldadura