Alargador de sonda, fibra de carbono M3x75

Número de artículo: K651423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651423
EAN / GTIN 4250516615892
Número del fabricante K651423
Número L L40700 1188
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M3-L75-SCFC4-BS4
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,095 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: VC M3 000 04 075
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono
  • Artículo Qmark nº.: VM3-75-G
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-4864