Prolongación del pulsador, fibra de carbono M3x50

Número de artículo: K651422
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo K651422
EAN / GTIN 4250516615885
Número del fabricante K651422
Número L L40700 1143
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M3-L50-SCFC4-BS4
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,093 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: VI M3 000 04 050
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono