Extensión de la aguja, fibra de carbono M2x90

Número de artículo: K651353
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
Número de artículo K651353
EAN / GTIN 4250516606135
Número del fabricante K651353
Número L L40700 922
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M2-L90-SCFC3-BS3
  • DK: 52206007
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,02 X 0,02 M
  • Artículo nº ITP: VC M2 000 03 090
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono
  • Artículo Qmark nº.: VM2-90-G
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-2283