Prolongación del pulsador, fibra de carbono M2x70

Número de artículo: K651352
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
Número de artículo K651352
EAN / GTIN 4250516606128
Número del fabricante K651352
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M2-L70-SCFC3-BS3
  • DK: 52206005
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,096 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: VC M2 000 03 070
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono
  • Artículo Qmark nº.: VM2-70-G
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-2282