Palpador cilíndrico M2 Ø1, 02-M2-CC1/0,5-L35,5-ML28-SWC1-BS3

Número de artículo: K651343
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
Número de artículo K651343
Número del fabricante K651343
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las sondas cilíndricas están pensadas para inspeccionar las características de los bordes más finos de las piezas (por ejemplo, chapa). En este caso, a menudo no es posible un registro fiable de los puntos de medición con un elemento de sonda esférico.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5003-1218
  • Código, sistema abreviado: 02-M2-CC1/0,5-L36-ML28-SWC1-BS3
  • Longitud efectiva: 28
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,01 X 0,01 M
  • Hexágono: 03969278
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material cilindro: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM2-1036-BC
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-1218
  • Cilindro-∅ : 1