Palpador de carburo, 1,0 x 32 mm 651330

Número de artículo: K651330
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651330
EAN / GTIN 4250516601574
Número del fabricante K651330
Número L L40700 695
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: K652009
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R1,5-L32-ML25-SWC0,8-BS4
  • Longitud efectiva: 25
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,064 X 0,004 X 0,004 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 1
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro