Stylus 5,0 x 97,5 mm, cerámica 651328

Número de artículo: K651328
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo K651328
Número del fabricante K651328
Número L L40700 1354
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: K652007
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R5-97,5-ML97,5-SCER3-BS3
  • Longitud efectiva: 97,5
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,123 X 0,02 X 0,02 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Cerámica