Palpador 5,0 x 50 mm, carburo 651270

Número de artículo: K651270
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
Número de artículo K651270
EAN / GTIN 4250516600416
Número del fabricante K651270
Número L L40700 1176
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R5-L50-ML50-SWC2,5-BS3
  • Longitud efectiva: 50
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: TH M2 050 03 052
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM2-5052.5
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-0049