Palpador M2 bola de rubí Ø0,5mm, vástago de carburo Ø0,3mm L 20,0mm, ML 7,0mm MS2-0.5R7

Número de artículo: K651197
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
Número de artículo K651197
Número del fabricante K651197
Número L L40700 129024
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R0,5-L20-ML7-SCFC0,3-BS3
  • Longitud efectiva: 7
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Artículo nº ITP: TH M2 005 03 020
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 0,5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM2-0520-07
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-1345