Estilete M4 bola de rubí Ø6,0mm, 01-M4-R6-L47-ML36,15-SCER4-BS7

Número de artículo: K651181
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo K651181
EAN / GTIN 4250516602533
Número del fabricante K651181
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 2
  • Longitud efectiva: 36
  • Rosca: M4
  • Tamaño / Dimensión: 0,095 X 0,014 X 0,013 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 6
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Cerámica