Lápiz para lápiz de estrella, 2,0 x 28,5 mm 651166

Número de artículo: K651166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651166
EAN / GTIN 4250516602397
Número del fabricante K651166
Número L L40700 1394
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este palpador puede utilizarse para completar la configuración de un soporte de palpadores multivía.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R2-L28,5-ML13,25-SS1,5-BS4,5
  • Longitud efectiva: 13
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,064 X 0,01 X 0,009 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 2
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable