Estilete de carburo, 2,5 x 21 mm 651114

Número de artículo: K651114
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651114
EAN / GTIN 4250516601666
Número del fabricante K651114
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R2,5-L21-ML14-SWC1,5-BS4
  • Longitud efectiva: 14
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • Artículo nº ITP: TH M3 025 04 022
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 2,5
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: TM3-2522-DS2
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-0054