Extensión de acero 60 mm, 651042

Número de artículo: K651042
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K651042
EAN / GTIN 4250516601482
Número del fabricante K651042
Número L L40700 1331
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 06-M2-L60-SS3
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,094 X 0,009 X 0,009 M
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Nº de artículo Renishaw (antiguo): M-5000-3721

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra