Extensión de acero 5 mm, 651037

Número de artículo: K651037
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
Número de artículo K651037
EAN / GTIN 4250516601437
Número del fabricante K651037
Número L L40700 664
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los alargadores son necesarios cuando el punto de medición no puede alcanzarse sólo con el palpador, por ejemplo, para llegar a características en agujeros y lugares de difícil acceso en la pieza.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5004-7610
  • Código, sistema abreviado: 06-M2-L5-SS3
  • DK: 52203001
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,005 X 0,005 M
  • Artículo nº ITP: VI M2 000 03 005
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Qmark nº.: VM2-5
  • Artículo Renishaw nº.: A-5004-7610
  • Nº de artículo Renishaw (antiguo): M-5000-7634
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-8321-000