Palpador de disco esférico, acero 10,0 x 21,5 mm

Número de artículo: K650357
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
Número de artículo K650357
Número del fabricante K650357
Número L L40700 1229
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las características que requieren la localización de puntos de medición en ranuras, socavones en orificios y similares a menudo no se pueden lograr con otras configuraciones de sonda. Estas tareas de medición suelen resolverse mejor con sondas de disco.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 05-M5-BDC10/1,5-L21,5-BAl7
  • Rosca: M5
  • Artículo nº ITP: KI M5 100 07 021
  • Material cuerpo de base: Aluminio
  • Artículo Qmark nº.: SDP-1021
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0121
  • Disco-∅ : 10
  • Altura del disco: 1,5
  • Material lunas: Acero templado
  • Artículo Zeiss núm.: 600341-8090-000