Palpador de disco esférico, cerámica 20,0 x 60mm

Número de artículo: K650164
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K650164
Número del fabricante K650164
Número L L40700 1428
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las características que requieren la localización de puntos de medición en ranuras, socavones en orificios y similares a menudo no se pueden lograr con otras configuraciones de sonda. Estas tareas de medición suelen resolverse mejor con sondas de disco.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 05-M5-BDC20/1-L60-BAl7
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,022 X 0,022 X 0,074 M
  • Material cuerpo de base: Aluminio
  • Disco-∅ : 20
  • Altura del disco: 1
  • Material lunas: Cerámica

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra