Estrella cúbica 1,0 x 44 mm, 650114

Número de artículo: K650114
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
Número de artículo K650114
Número del fabricante K650114
Número L L40700 1380
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los portasondas multidireccionales permiten alcanzar varios puntos de medición sin necesidad de cambiar de sonda.

Característica:

  • Código, sistema abreviado: 04-M5-R1-L44-ML14,5-SWC0,7-BTi
  • Longitud efectiva: 14,5
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,05 X 0,05 X 0,035 M
  • Artículo nº ITP: WT M5 010 15 045
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 1
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Titanio
  • Material mango: Acero inoxidable
  • Artículo Qmark nº.: WMS-1045
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0069
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-9024-000