Giratorio L=30mm D=18mm, 650049

Número de artículo: K650049
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K650049
Número del fabricante K650049
Número L L40700 1058
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los soportes de palpadores multidireccionales permiten una configuración flexible de los palpadores en estrella.

Característica:

  • ∅ : 18
  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 09-M5-L30-BTi18
  • Rosca: M5
  • Tema 1: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,03 X 0,03 X 0,07 M
  • Hexágono: M00-1126-003-000
  • Artículo nº ITP: DT M5 000 11 029
  • Artículo Qmark nº.: RAP-1830
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0099
  • Artículo Zeiss núm.: 602030-9095-000

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra