kit eco-fix placa base XS 125x250mm, fijación MMC serie eco-fix

Número de artículo: K551235
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
Número de artículo K551235
Número del fabricante K551235
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para facilitar la entrada en la tecnología de sujeción, Mitutoyo ofrece una gama de kits preconfigurados. Elija entre kits con diferentes tamaños de placa base y diferentes combinaciones de elementos de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Este kit modular eco-fix puede utilizarse para la sujeción segura, flexible y repetible de diferentes piezas de trabajo.

    Compuesto de:
    • Elementos básicos del sistema de sujeción Eco-Fix.
    • Placa base con dimensiones 250 mm x 125 mm y rosca de fijación M6 con paso de 12,5 mm.
    • Tamaño / Dimensión: 0,385 X 0,363 X 0,083 M
    • Número: 61
    • Gama de productos: eco-fix
    • Componente del sistema: Conjunto