Placa pivotante RST, serie de perfiles RST

Número de artículo: K551121
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
Número de artículo K551121
Número del fabricante K551121
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los componentes básicos permiten el montaje vertical y horizontal y la colocación de la placa base, los bloques de acumulación y mucho más.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Para fijar, por ejemplo, soportes y pernos de montaje en cualquier ángulo en el plano y en el espacio.
  • Anchura 1: 50
  • Tema 1: M6
  • Distancia entre roscas 1: 25
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,069 X 0,041 M
  • Altura 1: 25
  • Longitud 1: 70
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Gama de productos: perfil multiflex
  • Componente del sistema: Elemento base