Perfil RST L=250mm, serie de perfiles RST

Número de artículo: K551108
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
Número de artículo K551108
Número del fabricante K551108
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

La serie de perfiles consta de tres componentes básicos diferentes: La serie de perfiles multiflex. son perfiles de cola de milano para el montaje de bastidores base directamente en la mesa de medición de la MMC. Los económicos perfiles multiiflex. se utilizan para el montaje de bastidores de base y tienen perfiles de cola de milano y de ranura en T. El actual perfil multiiflex. tiene un sistema de rejilla adicional, junto con los pasadores de posicionamiento, que permite una fijación segura de las placas de montaje y los deslizadores.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: El sistema de perfil multiflexde Mitutoyo combina por primera vez las ventajas de tres tipos diferentes de perfiles para la construcción de útiles en un solo perfil.

    Perfiles de cola de milano
    • Por un lado, está la ventaja insuperable del perfil de cola de milano con su opción de deslizamiento flexible para los elementos de deslizamiento, por ejemplo, para reaccionar de forma extremadamente rápida y rentable a los cambios en las coordenadas de los puntos de sujeción.
    Perfiles de rejilla
    • Combinado con la opción del perfil de rejilla, con el que se pueden realizar opciones de montaje de forma reproducible en una rejilla fija de 50 mm.
    Perfiles de ranura en T
    • Además, las fijaciones pueden colocarse libremente en la ranura en T del perfil mediante tacos deslizantes. Aquí es posible combinar con casi todos los tipos de perfiles y piezas complementarias, incluidos los de otros fabricantes.
    • Taladro ∅ a: 12,5
    • Anchura 1: 50
    • Tamaño / Dimensión: 0,25 X 0,05 X 0,05 M
    • Altura 1: 50
    • Longitud 1: 250
    • Número: 1
    • Gama de productos: perfil multiflex
    • Componente del sistema: Elemento de perfil
    • Ranura en T: Sí