Soporte de montaje, L=120

Número de artículo: K551045
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
Número de artículo K551045
EAN / GTIN 4250516610217
Número del fabricante K551045
Número L L40700 127869
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Soporte de montaje eco-fix, L = 120 mm, ∅ 20 mm
    Para crear posiciones de montaje entre las posiciones de cuadrícula de las placas base.
    Fabricado en aluminio anodizado duro para una resistencia óptima a los arañazos y al desgaste.
  • Taladro ∅ a: 19,8
  • Anchura 1: 25
  • Tamaño / Dimensión: 0,124 X 0,035 X 0,02 M
  • Altura 1: 15
  • Longitud 1: 120
  • Número: 1
  • Anchura de ranura: 8
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción