Adaptador M6

Número de artículo: K551015
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
Número de artículo K551015
Número del fabricante K551015
Número L L40700 1046
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los componentes básicos permiten el montaje vertical y horizontal y la colocación de la placa base, los bloques de acumulación y mucho más.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Adaptador M6 de la serie opt-fix.
    Para el montaje de todos los elementos con rosca de conexión M6.
  • Anchura 1: 20
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Altura 1: 10
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Elemento base