Pinza de muelle

Número de artículo: K551012
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
Número de artículo K551012
EAN / GTIN 4250516614123
Número del fabricante K551012
Número L L40010 11841
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se dispone de una amplia gama de elementos de posicionamiento y tope para conectar la pieza con el dispositivo.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Exterior ∅ a: 6
  • Exterior ∅ b: 4
  • Descripción: Compresor de muelles de la serie opti-fix.
    Para presionar piezas contra un tope o un peine de contacto, por ejemplo.
  • Tamaño / Dimensión: 0,155 X 0,011 X 0,011 M
  • Longitud 1: 93
  • Longitud 2: 15
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Componente del sistema: Posicionamiento y elementos de tope