Cube M6 f. cambio de dirección en ángulo recto, dispositivos para MMC, serie eco-fix-plus

Número de artículo: K550521-10
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
Número de artículo K550521-10
Número del fabricante K550521-10
Número L L40700 729
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K550521
  • Gama de productos más antigua: repro-fix
  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Cubo eco-fix
    Para cambio de dirección en ángulo recto en la habitación, agujero pasante ∅ 8 mm, rosca de conexión M6.
  • Taladro ∅ a: 6
  • Anchura 1: 25
  • Tema 1: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,07 X 0,065 X 0,04 M
  • Altura 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Elementos de construcción