VASO 3/4 - 6C - 21 MM

Número de artículo: K.21HB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo K.21HB
EAN / GTIN 3148516594112
Número del fabricante K.21HB
Número L L60130 11020
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Bloqueo de seguridad en las carracas de cambio y elementos de accionamiento equipados con pasador de bloqueo
  • Equipado con botón de liberación rápida
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 32,0
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 51,0
  • L1 [mm]: 14
  • 6 bordes [mm]: 6
  • [g]: 208