Juego de puntas 3/8 pulgadas 8pcs.

Número de artículo: JTM.J8MGRPPB
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo JTM.J8MGRPPB
EAN / GTIN 3662424157011
Número del fabricante JTM.J8MGRPPB
Número L L60130 9983
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • La eliminación del diseño redondeado de la cabeza de la broca permite un mejor agarre de la broca en la cabeza del tornillo.
  • Reduce la acción de la muesca y, por lo tanto, la posibilidad de desgaste del tornillo a la vez que requiere menos fuerza.

Volumen de suministro:

  • Brocas de 3/8″ y 37 mm de longitud: 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11 mm