Descripción:
grosores de producto:,PLANO DE TRABAJO ROBUSTO E INNOVADOR:,encimera reforzada con fibra de vidrio, resistente a los golpes y a los productos químicos habituales en los talleres,bordes altos, no se caen las herramientas - superficie ondulada (aspecto de grano de arroz) para mayor estabilidad,COMPATIBLE:,los rieles de aluminio de la encimera sirven como sistema integrado de alojamiento para accesorios. El montaje de los accesorios es rápido y seguro. Hay disponible una amplia gama de accesorios que le permitirán convertir su carro de taller en un auténtico puesto de trabajo a su gusto.,Ranuras integradas para 8 destornilladores,SEGURIDAD:,Cierre de seguridad lateral protegido
Característica:
Datos técnicos:,8 cajones anchos extraíbles al 100 %: 6x 60 mm (24 módulos), 2x 130 mm (8 módulos), dimensiones totales incl. ruedas y encimera [mm]: L 1.004 x A 575 x H 1.005, capacidad de carga por cajón 60 / 130 mm: 20 / 45 kg,capacidad de gasificación por cajón 60 /130 mm: 20 / 85 L, capacidad de carga estática [kg]: 1.000,4 ruedas con 125mm diámetros: 2 fijas y 2 giratorias con freno de estacionamiento, color del cuerpo: rojo 3020
Volumen de suministro:
Volumen de suministro:, Carro de taller JET rojo con 8 cajones, ancho de módulo 4 (JET.8M4A), módulo con llaves de vaso de 1/4″ (MOD.RL161-26), módulo con 16 llaves mixtas OGV® (MOD.440-1), módulo con llaves de vaso de 1/2″ (MOD.SL161-46),módulo con 3 alicates de mecánico (MOD.CPEA0),módulo con 8 destornilladores PROTWIST® (MOD.AT2),módulo con herramientas de impacto (MOD.MI7),módulo con 7 destornilladores Resistorx® (MOD.ATXR), módulo con 12 llaves de carraca y llaves de boca (MOD.46BFJ12), módulo con 8 destornilladores PROTWIST® (MOD.AT1), módulo con llaves de vaso de 3/8″ (MOD.JL161-36), módulo con 7 llaves de doble anillo (MOD.55-1), módulo con 2 alicates ajustables (MOD.PR12),módulo con 7 llaves de vaso con mango en T (MOD.84TZSA),módulo con extractores de pasadores con mango (MOD.CG),módulo con llaves de vaso de 3/8″ y 1/2″ (MOD.HLB), módulo con 7 llaves macho Torx® con mango en T,2 módulos para piezas pequeñas (PL.L384),2 insertos de plástico (PL.655),12 divisores para cajones de 60 mm de altura