Caja de herramientas móvil JET+ con 4 cajones, 3 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

Número de artículo: JET.CR4M3A
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Mesa rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo JET.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424106965
Número del fabricante JET.CR4M3A
Número L L60130 10908
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 4 cajones = 12 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 9 módulos
  • 1 cajón, altura 130 mm = 3 módulos
  • Carga útil y capacidad por cajón de las versiones M3:Cajón 60 mm: 20 kg - 15 litros
  • Cajón 130 mm: 25 kg - 30 litros
  • Carga útil total en cajones: 85 kg
  • Capacidad: 75 litros
  • Cajones (L x A x A): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]: 55