Caja de herramientas JET+ con 4 cajones, 4 módulos por cajón, negro (RAL 9004)

Número de artículo: JET.C4NM4A
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo JET.C4NM4A
EAN / GTIN 3662424106941
Número del fabricante JET.C4NM4A
Número L L60130 106081
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Cierre central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos de Facom

Característica:

  • 4 cajones = 16 módulos
  • 3 cajones, altura 60 mm = 12 módulos
  • 1 cajón, altura 130 mm = 4 módulos
  • Carga útil y capacidad por cajón de las versiones M4:
  • Cajón 60 mm: 25 kg - 20 litros
  • Cajón 130 mm: 30 kg - 40 litros
  • Carga útil total en cajones: 105 kg
  • Capacidad: 100 litros
  • Carga útil total sobre la encimera en posición estática: 600 kg
  • Dimensiones totales (incluidas las ruedas y la encimera, L x A x A): 964 x 546 x 480 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x A): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Color: Negro 9005
  • [kg]: 51