Carro de taller JET+ con 8 cajones, 4 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

Número de artículo: JET.8M4A
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo JET.8M4A
EAN / GTIN 3662424106835
Número del fabricante JET.8M4A
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 8 cajones = 32 módulos
  • 6 cajones, altura 60 mm = 24 módulos
  • 2 cajones, altura 130 mm = 8 módulos
  • Se suministra con 12 separadores para cajones de 60 mm
  • Carga útil estática total: 1100 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-45 kg
  • Capacidad por cajón: 20-85 litros
  • Dimensiones totales (incluyendo ruedas y encimera, L x A x H): 964 x 546 x 972 mm
  • Dimensiones útiles de los cajones (L x A x H): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]:95