A escala industrial IFS 100K-3, Margen de pesaje 75 kg; 150 kg, Lectura 1 g; 2 g

Número de artículo: IFS 100K-3
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Identificación y clasificación

Número de artículo IFS 100K-3
EAN / GTIN 4045761144835
Número del fabricante IFS 100K-3
Número L L40250 690
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Suma de partes de contaje
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 16,5 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, 500×400×140 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 260×150×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados