Balanza industrial IFC 6K-4S, rango de pesaje 6000 g, legibilidad 0,2 g

Número de artículo: IFC 6K-4S
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
Número de artículo IFC 6K-4S
EAN / GTIN 4045761480773
Número del fabricante IFC 6K-4S
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Estándar industrial pesado adecuado para uso en condiciones adversas
  • Filosofía de manejo KERN uniforme y cómoda, consistente en todos los productos en cuanto a diseño, estructura de menús, funciones de teclas, conexión de interfaz y protocolo de interfaz
  • Industria 4.0: Gracias al puerto universal KERN (KUP), el intercambio de datos y comandos de control puede realizarse a través de una interfaz conectable a la carcasa o a través de la caja de extensión KUP a través de tres interfaces en paralelo. Las siguientes interfaces están disponibles opcionalmente: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Cada interfaz puede configurarse por separado, por ejemplo: Interfaz 1 (WLAN): Envío continuo a un PC para documentar un proceso, interfaz 2 (RS-232): Impresión de un valor de pesaje estable, interfaz 3 (módulo analógico): Control de un dispositivo al alcanzar el peso objetivo
  • Con reloj en tiempo real de serie: Permite registrar los resultados de pesaje con indicación exacta de la hora. Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico, la báscula puede seguir funcionando con la hora correcta.
  • Opcionalmente con memoria de alibi para el archivo sin papel de los resultados de pesaje. Esto también permite evaluar y procesar electrónicamente los resultados de pesajes sujetos a calibración de acuerdo con la normativa.
  • Consulta y control remoto de la balanza a través de ordenador o sistemas CRM/ERP mediante el protocolo de comunicación KERN
  • Cambio de batería simplificado gracias a una carcasa de fácil acceso. Especialmente ventajoso en modelos con calibración opcional, ya que el sello de calibración permanece intacto
  • Plataforma: Plataforma de pesaje de acero inoxidable, base de acero pintado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP65
  • Pie de mesa con soporte de pared para el dispositivo de evaluación de serie
  • Cubierta de protección laboral incluida en el volumen de suministro

Característica:

  • Gran pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 48 mm
  • Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 230×230×106 mm
  • Dimensiones del dispositivo de evaluación A×P×A 220×150×66,5 mm
  • Longitud del cable del dispositivo de evaluación aprox. 3 m
  • Peso neto aprox. 4,6 kg
  • Rango de temperatura ambiente permitido -10 °C/40 °C

Nota:

  • La conexión simultánea de hasta tres interfaces opcionales solo es posible con la caja de extensión KUP-A13. Sin la caja solo se puede utilizar una interfaz opcional.