Klemmy de madera HKL 800/110

Número de artículo: HKL80
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
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo HKL80
EAN / GTIN 4008158026879
Número del fabricante HKL80
Número L L80030 86
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Brazos superior e inferior y palanca de madera dura de alta calidad
  • Almohadillas de corcho para una sujeción suave

Característica:

  • alcance de brazo: 110 mm
  • Material / superficie:
    • Madera parte superior e inferior
    • Riel de acero galvanizado
    • Tapas protectoras hechas de corcho
  • Ferrocarril: 20x5 mm
  • abertura de sujeción: 800 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona