Gorro de polar aislante Beanie Navy R

Número de artículo: HA10NAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo HA10NAR
EAN / GTIN 5036108174386
Número del fabricante HA10NAR
Número L L01840 107460
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este clásico gorro de tejido de polar tiene un fantástico precio y es un elemento esencial para el invierno. El suave polar exterior tiene un elevada relación calidez/peso. El suave forro polar interior protege la cabeza de las duras condiciones meteorológicas. Cuando el borde está desenrollado, la HA10 puede llevarse bajo el casco.

Característica:

  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;