Descripción:
Este clásico gorro de tejido de polar tiene un fantástico precio y es un elemento esencial para el invierno. El suave polar exterior tiene un elevada relación calidez/peso. El suave forro polar interior protege la cabeza de las duras condiciones meteorológicas. Cuando el borde está desenrollado, la HA10 puede llevarse bajo el casco.
Característica:
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: Forro Insulatex
Composición del forro: Forro Insulatex
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 40
Peso del forro oz: 1
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;