Paquete económico de chapa de escoba de taller230X230

Número de artículo: GG7570 230X230
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (6,44 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
224 piezas en stock
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
Longitud total 420 mm
Longitud de mango 190 mm
Longitud pala recogedora 230 mm
Anchura pala recogedora 230 mm
Color pala galvanizado
Material mango Madera
Material pala Metal, galvanizado por inmersión en caliente
con labio no
Forma de la pala Rectángulo estándar (cuadrado)
Forma asa Mango de madera
con agujero para colgar
Tipo de producto Pala de escoba

Identificación y clasificación

Número de artículo GG7570 230X230

Descripción

Ejecución:

Metal, galvanizado por inmersión en caliente, realización estándar con mango de madera.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Nota:

Cepillo para taller, ver n.º 087552 - 087556.

Descargas y documentos

Productos adecuados