{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
| Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
| Longitud total | 196 mm | |
| Número de dientes | 38 | |
| Ángulo de trabajo | 9,5 grados | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado | |
| Tipo de producto | Carraca | |
| USP1 | 3 unidades de carraca reversible, 3/8 pulgada con expulsor, 38 dientes, cromada |
| Número de artículo | GG6062 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515051750 | |
| Número del fabricante | GG6062 3/8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |