Juego de vasos de destornilladores para Torx® cuadrado de 3/8 pulgada, 9 piezas, Tipo: 3/8

Número de artículo: GG6045 3/8
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (39,26 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso
USP1 3 unidades de juego de 9 piezas de vasos de destornilladores para Torx®, cuadrado de 3/8 pulgada

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6045 3/8
EAN / GTIN 4069515050760
Número del fabricante GG6045 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de juego de vasos de destornilladores para Torx®, cuadrado de 3/8 pulgada, 9 piezas, n.º 634837 3/8.

Volumen de suministro:

Vasos de punta para Torx®: 9 ud. (48 mm largo) tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Descargas y documentos

Productos adecuados