Paquete de ahorro de 5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus

Número de artículo: GG6029 10X160
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (7,03 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × Longitud total (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

10 mm
Longitud total 160 mm
Longitud de trabajo 100 mm
Material de corte HM
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel
USP1 5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6029 10X160
EAN / GTIN 4069515045469
Número del fabricante GG6029 10X160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. La geometría 4×90° con filos de la misma altura desarrollados específicamente y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. Protección de armadura con forma radial: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil.
Robusta placa de metal duro de una pieza con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

  • Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.
  • Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.
  • El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Volumen de suministro:

5 brocas de percusión de metal duro SDS-Plus n.° 789040 tam. 10X160.

Descargas y documentos

Productos adecuados