Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 11T308

Número de artículo: GG3938 11T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (4,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 280 mm/min
Contenido 260508 HBT020
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0,8 mm
Material de corte HM
Aplicación principal P
Profundidad de cortep mín. 0,55 mm
Profundidad de cortep máx. 2,75 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiCN
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3938 11T308
EAN / GTIN 4067263095552
Número del fabricante GG3938 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados