RCG. Plaquita de corte mecanizado medio 50 unidades, HU730-1, Tamaño: 0803

Número de artículo: GG3820 0803
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,18 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU730-1
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260630 HU7310-1
Código ISO plaquita de corte RCGT 0803
Material de corte HM
Aplicación principal N
Profundidad de cortep mín. 0,5 mm
Profundidad de cortep máx. 2 mm
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste Acabado
Tolerancia G
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3820 0803
EAN / GTIN 4067263092278
Número del fabricante GG3820 0803
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados