Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 11T304

Número de artículo: GG3524 11T304
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 240 mm/min
Contenido 260462 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T304
Radio angular 0,4 mm
Material de corte MD
Aplicación principal M
Profundidad de cortep mín. 0,25 mm
Profundidad de cortep máx. 2,75 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tolerancia M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3524 11T304
EAN / GTIN 4067263096504
Número del fabricante GG3524 11T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo