{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase | HB7130-2 | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Rompevirutas | VG | |
| Cantidad | 50 | |
| Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 7 mm | |
| Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,55 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 mm/min - 220 mm/min | |
| Contenido | 251332 HB7130-2 | |
| Código ISO plaquita de corte | SNMG 150616 | |
| Radio angular | 1,6 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Aplicación principal | M | |
| Profundidad de cortep mín. | 1,05 mm | |
| Profundidad de cortep máx. | 5:25 mm | |
| Número de cambios/cortes | 8 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | GG2951 150616 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Número del fabricante | GG2951 150616 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |